システムポリマー
ポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×100冊)
1箱(100枚×100冊)
1箱(100枚×50冊)
1箱(100枚×30冊)
1箱(100枚×20冊)
1箱(100枚×10冊)
幅(mm)
120
70
80
90
100
120
130
150
180
200
230
260
280
340
360
380
400
460
高さ(mm)
230
100
120
150
170
190
210
230
250
270
300
340
380
410
480
500
530
550
600
サイズ(号)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×100冊)
注文コード
57506288
品番
SP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋です。一般的な定番の厚さでしっかりした使い心地。食品衛生法規格基準適合品です。あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
230
種類
平袋
入数(枚)
10000
サイズ(号)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません