テラモト
ベビーカースタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57506559
品番
OT-562-005-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
お客さまのベビーカーの取り間違い、盗難を防ぐ、カギ付きスタンドです。キャスター付で設置・移動が簡単に行えます。
材質
本体フレーム:スチールに粉体塗装、
表示パネル・鍵ユニット部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1700×650×1240
キャスター径(Φmm)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770