Star Field(星野商店)
電気さく補修用手袋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全長(cm)
24.0±0.3
22.5±0.3
23.0±0.3
24.0±0.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57506629
品番
3075
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
通電中電気さく線補修用
材質
ナイロン
色
シロ
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
24.0±0.3
中指長(cm)
8.0±0.5
コーティング
シリコン
手の平幅(cm)
18.0±0.5
注意
※通電中は、コーティング部分以外で通電中電気さくに触れないでください。