Star Field(星野商店)
シリコンブーストグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
全長(cm)
22.0±0.3
22.0±0.3
22.5±0.3
23.0±0.3
24.0±0.3
25.0±0.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57506638
品番
3071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手に柔らかくフィット
食品加工にも使用可能
材質
ナイロン
色
シロ
サイズ
SS
入数(双)
1
全長(cm)
22.0±0.3
中指長(cm)
6.5±0.5
コーティング
シリコン
手の平幅(cm)
15.8±0.5
関連資料:
(0.18MB)