3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656

3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656
3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656
3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656
3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656
3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656
3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656
3071 シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店) 57506656

シリコンブーストグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23.0±0.3
内容量1双注文コード57506656品番3071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手に柔らかくフィット
食品加工にも使用可能

材質ナイロンシロサイズM入数(双)1全長(cm)23.0±0.3中指長(cm)7.5±0.5コーティングシリコン手の平幅(cm)16.6±0.5
関連資料:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする