LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794

 

LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794
LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794
LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794
LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794
LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794
LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794
LN-23WP1FGR Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507794

Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード57507794品番LN-23WP1FGR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラスサイズ(inch)6.2対応機種Google Pixel 8 GZPFO特性ガラス・超透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする