D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790

D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790
D-2905 ストレッチシルキーデニムカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57508790

ストレッチシルキーデニムカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
実寸ウエスト(cm)70
ライトインディゴ
サイズS
内容量1着注文コード57508790品番D-2905
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用
腰帯裏レタード柄ストレッチ素材
帯のないヴィンテージタイプの腰回り
両脇コインポケット付き
右コインポケット部にアメリカンネーム付き
両脇ベルト部分にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股下はつっぱりにくく動きやすいクライミングカット
右サイドに長財布も入るプリントファスナー付きポケット

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴライトインディゴサイズS混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2股下(cm)77機能ストレッチワタリ(cm)幅:31実寸ウエスト(cm)70
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする