曜日別特売
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059

D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059
D-752 CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57510059

CORDURA ストレッチデニム 半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード57510059品番D-752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

耐摩耗性と引き裂き強度に優れた「CORDURA」を使用したストレッチデニム素材を使用
ヨコ伸び伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」素材を使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギインディゴサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)綿65・ポリエステル19・ナイロン14・ポリウレタン2股下(cm)84肩幅(cm)57袖丈(cm)29着丈(cm)65機能耐摩耗性/耐引裂性/ストレッチ総丈(cm)184ワタリ(cm)幅:39.8名入れ裾上げ適応ウエスト(cm)106~114実寸ウエスト(cm)120袖丈半袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする