曜日別特売
D-2188 ウォームパワーサポート長袖 Dickies(ディッキーズ) 57510445

D-2188 ウォームパワーサポート長袖 Dickies(ディッキーズ) 57510445
D-2188 ウォームパワーサポート長袖 Dickies(ディッキーズ) 57510445
D-2188 ウォームパワーサポート長袖 Dickies(ディッキーズ) 57510445
D-2188 ウォームパワーサポート長袖 Dickies(ディッキーズ) 57510445
D-2188 ウォームパワーサポート長袖 Dickies(ディッキーズ) 57510445

ウォームパワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ドットシルバー
内容量1着注文コード57510445品番D-2188
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

全方向ストレッチ素材
汗を素早く吸収しドライに保つ吸汗速乾素材
肌触りがよく暖かい裏起毛素材
縫い合わせ部分に凹凸がないフラットロックシーム製法
インナーとして着用してもアウターの首から覗きにくい低めの丸首仕様
胸部分に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
脇裏部分消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
ドットシルバーサイズL胸囲(cm)88混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10着丈(cm)65機能ストレッチ/吸汗速乾裄丈(cm)78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする