曜日別特売
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908

D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510908

長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード57510908品番D-788
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ナイロン混でDRY感がある素材を使用
左胸メッシュWポケット
脇消臭テープ付き
衿部分Dickiesロゴ入りテープ
裾部分アメリカンネーム付き
程よくゆとりのあるシルエット
SS・Sは女性対応シルエット

用途
DIY
タウンユース
カジュアル
ブラックサイズ4L胸囲(cm)122混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)49袖丈(cm)66着丈(cm)74機能消臭テープ付
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする