曜日別特売
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944

D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944
D-788 長袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57510944

長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
アーミー
内容量1着注文コード57510944品番D-788
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ナイロン混でDRY感がある素材を使用
左胸メッシュWポケット
脇消臭テープ付き
衿部分Dickiesロゴ入りテープ
裾部分アメリカンネーム付き
程よくゆとりのあるシルエット
SS・Sは女性対応シルエット

用途
DIY
タウンユース
カジュアル
アーミーサイズM胸囲(cm)106混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)66機能消臭テープ付
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする