Dickies(ディッキーズ)
長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
アーミー
グレー
ブラック
アーミー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57510969
品番
D-788
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
ナイロン混でDRY感がある素材を使用
左胸メッシュWポケット
脇消臭テープ付き
衿部分Dickiesロゴ入りテープ
裾部分アメリカンネーム付き
程よくゆとりのあるシルエット
SS・Sは女性対応シルエット
用途
DIY
タウンユース
カジュアル
色
アーミー
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
機能
消臭テープ付
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。