D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477

D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477
D-716 ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511477

ストレッチヒッコリー ツナギ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可裾上げ可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード57511477品番D-716
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

着用時のツッパリ感を軽減するストレッチ素材を使用
オールドアメリカンヒッコリータイプ
フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる右胸インポケット
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
袖口マジックテープ仕様
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギブラックサイズL胸囲(cm)118混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2股下(cm)76肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)57機能ストレッチ総丈(cm)162ワタリ(cm)幅:35名入れ裾上げ適応ウエスト(cm)90~98実寸ウエスト(cm)104袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする