曜日別特売
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139

D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513139

T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミー
適応ウエスト(cm)90
実寸ウエスト(cm)93
サイズ3L
内容量1着注文コード57513139品番D-2874
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット
後ろ左右両玉縁ポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別ストレートパンツアーミーサイズ3L混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチワタリ(cm)幅:37適応ウエスト(cm)90実寸ウエスト(cm)93
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 普段履きのパンツとして
卸売・小売業

作業着として販売している店舗も多いですが、ファッションとしてサイズアップして履くと形も良いのでとてもコーディネートしやすいです。これを含め、色違いで2本持っています。デッキーズはフロントボタンがフックのものも多いですが、これはボタンなのもポイントが高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57513026
2025-05-09
用途: 塗装作業
STEADY COAT建設業・工事業

膝の曲げ伸ばしも比較的しやすく、前ポケットはゆったりめ。後ろポケットは少しタイトですが、スマホサイズのポケットが嬉しい。ストレッチ感はやや有りかな程度。私には丁度いいです。

対象商品 : 57513218
2024-12-24
用途: 店頭に立つ際に
サービス業

作業着にも使えると思いますが、フォーマルなスタイルなので、接客等で店頭に立つ場合にも違和感なく、履きやすいストレッチタイプが非常に良いです。

対象商品 : 57513306
2024-05-29
用途: 普段着、軽作業

薄手で軽く動きやすいです。
軽作業や普段着には十分だと思います。
スマートなシルエットでストレッチ性が有ってよい感じです。
丈が選べればなお良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする