D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376

D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376
D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376
D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376
D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376
D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376
D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376
D-2875 T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 57513376

T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)75
実寸ウエスト(cm)78
サイズM
内容量1着注文コード57513376品番D-2875
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
ミリタリー仕様のカーゴポケット
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット
後ろ左右両玉縁ポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別カーゴネイビーサイズM混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチワタリ(cm)幅:34適応ウエスト(cm)75実寸ウエスト(cm)78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 配達業務
花雅 魚の棚店卸売・小売業

ゆったりめを購入しました。
ストレッチも効いて生地も厚みがあり、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする