D-2098 ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) Dickies(ディッキーズ) 57514110

D-2098 ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) Dickies(ディッキーズ) 57514110
D-2098 ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) Dickies(ディッキーズ) 57514110
D-2098 ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) Dickies(ディッキーズ) 57514110
D-2098 ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) Dickies(ディッキーズ) 57514110
D-2098 ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) Dickies(ディッキーズ) 57514110

ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
モクグレー
内容量1着注文コード57514110品番D-2098
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

低めの丸首仕様
背中ヨークと脇に通気性に優れたメッシュ素材を使用
脇裏消臭テープ付き
胸「DICKIES」ブランド立体ロゴプリント入り
全方向ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
モクグレーサイズLL胸囲(cm)92混率(%)表地:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ:ポリエステル87・ポリウレタン13着丈(cm)66機能通気性/消臭テープ付/ストレッチ裄丈(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする