曜日別特売
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185

G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185
G-9909 リバーシブル 防寒ベスト GLADIATOR 57516185

リバーシブル 防寒ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
グリッド×ブラック
内容量1着注文コード57516185品番G-9909
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
表は防風性のあるオックス素材、裏は保温性のあるボアフリース素材を使用したリバーシブルタイプ
衿まで温かいリブ(表)&ボア(裏)仕様
表裏の左胸にファスナーポケット付き
左脇ウォームポケット
風が入りにくいリブ仕様(衿・裾部分)
アームホールはツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き

用途
軽作業
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
種別ベストグリッド×ブラックサイズL胸囲(cm)112混率(%)表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100肩幅(cm)44着丈(cm)63機能防寒性、保温性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする