曜日別特売
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928

G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928
G-1046 防風ストレッチパーカー GLADIATOR 57516928

防風ストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
サイズXXL
内容量1着注文コード57516928品番G-1046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

XS~3XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
動きを快適にするストレッチ素材
深く大きめの胸縦ファスナーポケット
夜間の視認性を高める反射テープ(フード)
袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター
コードで裾回りを調節できる裾アジャスター
左袖マルチポケット
モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パーカーレッドサイズXXL胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)66着丈(cm)78機能防風、ストレッチ名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする