曜日別特売
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384

G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384
G-1026 フィールドパーカー GLADIATOR 57517384

フィールドパーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズLL
レッド
内容量1着注文コード57517384品番G-1026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

上から(フラップ付き)も横から(フラップなし)も手が入る脇ダブルポケット仕様
フード付き
袖・フードに反射テープ付き
左袖にスマホが入るマルチポケット付き
袖口を絞れるマジックテープアジャスター付き
ヒジの動きをサポートしてくれるムービングギャザー付き
裾を絞れるゴムアジャスター付き

用途
現場作業全般
DIY
ハイキング
アウトドア全般
カジュアル
種別パーカーレッドサイズLL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)76
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57517628
2024-12-20
用途: 現場作業屋外
建設業・工事業

このシリーズは防風機能がすごく信頼できるのでリピートして購入しました。今回はポケットが多くなり、袖の形もカーブしていて腕を動かしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする