曜日別特売
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750

G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750
G-4010 マウンテンパーカー GLADIATOR 57517750

マウンテンパーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
キャメル
内容量1着注文コード57517750品番G-4010
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

S~5Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
フード前面反射テープ付き
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様
右胸マジックテープ付き縦ポケット
スマートフォンも入る左袖マルチポケット
袖口マジックテープアジャスター
肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別パーカーキャメルサイズS胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)60
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする