曜日別特売
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635

G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635
G-2005 ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR 57518635

ストレッチ ライトカーゴパンツ

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アーミー
適応ウエスト(cm)100~108
実寸ウエスト(cm)94
サイズXXL
内容量1着注文コード57518635品番G-2005
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別カーゴパンツアーミーサイズXXL混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3股下(cm)75機能ストレッチワタリ(cm)幅:39.5適応ウエスト(cm)100~108実寸ウエスト(cm)94
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 作業パンツとして
サービス業

会社のユニフォームとしてのボトムスをいろいろなタイプ試した中で、これが一番評判が良かった。予算的にもかなりお手頃で会社としても満足度が高い。通常のサイズではスキニーパンツといえるほどタイトだが、ストレッチが申し分ない。ベルトループがあり、併用するなら、1サイズ上くらいのほうが多少のルーズ感が出ていいような気がする。なお、レングスが短めな設定なので、高身長、足長な方は少し短い感じ。あと、ブラックなパンツをいろいろ試した中で、洗濯後などの毛、糸くずなどが一番付着しにくかった点も高評価です。

2025-12-24
用途: 作業パンツとして
サービス業

カーゴだが見た目ほぼスキニータイプであり、これを好むかは分かれるものの、安価なわりに生地もしっかり、ストレッチ性も申し分ない。絶妙に中間な生地の厚さで、オールシーズンでもいけると個人的には思う。ベルトループがあるので万人が調節可能。難があるとすればレングスが短めなので高身長、足長の人は注意が必要だ。だが、総合的な満足度が高かったパンツ。これなら普段着でもいけます(`・ω・´)b

2026-02-16
用途: 出勤(通常用途)
医療・福祉・介護関連業

縫製がしっかりしており安っぽくない。生地も適度な厚さで年中使えそう。耐久性は不明。今のところいい買い物ができたと思っている。

2025-10-11
用途: 屋外での作業時
建設業・工事業

ストレッチ素材なので、しゃがんだ作業の時にとても楽です。
細身でデザインもよいので普段履きもでき、重宝しています。
また色違いで購入させていただきます。

対象商品 : 57518538
2025-11-20
用途: 機械の清掃作業
製造業

しゃがんだり立ったりの動作で、生地の伸びがいいのでストレスを感じずに作業できました。購入して良かったと思います。

2025-05-16
用途: 普段着
その他業種

作業はないので普段着にしています。生地、肌触り、履きやすさ
色、形本当にありがとうございます。この値段で大満足。
ただXLで良いけど減量中なのでウエストだけ緩い。
ベルトを購入してカバーします。

2024-11-25
用途: 工場内で使用
製造業

履き心地がよい。商品説明では確認できなかったけど、太もものポケットにペンをさせるようになっていたので良かったです。

対象商品 : 57518617
2024-11-15
用途: 作業着として(草刈り、農作業ほか)
農・林・水産業

ベルトループはあるけど、腰紐だけではいています。少し緩いけど、ベルトがないすっきり感はなかなか良い。洗濯後の乾きが少し悪いかな。作業着としてはそこが良いことは重要なポイント。1日晴れた日でパリッと乾いてほしいけどよほど晴れた日でないと、そこまでじゃない感じ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする