曜日別特売
- 海豊ソリューブル イノチオプラントケア 57520367

- 海豊ソリューブル イノチオプラントケア 57520367
- 海豊ソリューブル イノチオプラントケア 57520367
- 海豊ソリューブル イノチオプラントケア 57520367

海豊ソリューブル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(20kg)注文コード57520367品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

魚肉タンパクを丸ごと酵素分解し、
液化・濃縮したチッソ成分量6.0%保証(100%有機)のアミノ酸植物総合栄養剤です。
土壌へ施用すると放線菌など有効微生物が急速に増殖し、根群の発育が刺激され旺盛になります。
<保証成分>
6.0-0.0-0.0

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状液状
関連資料:(0.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57520367
2025-01-15
用途: 追肥
その他業種

トマトの奇形が無くなり、トマトの糖度が少し上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする