LION (ライオン事務器)
ポケットホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
バイオレット
オフホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57522458
品番
No.54N
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
両側ポケットで見積書やカタログの収容に適しています。見開きでA3サイズの書類を収容できます。
仕様
両面ポケット式・名刺用スリット付(縦横兼用)
材質
ファイル用紙(再生紙)
色
ブルー
サイズ
A4判S型(見開きA3判)
寸法(縦×横)(mm)
310×226
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合