曜日別特売
No.54N ポケットホルダー LION (ライオン事務器) 57522476

 

No.54N ポケットホルダー LION (ライオン事務器) 57522476
No.54N ポケットホルダー LION (ライオン事務器) 57522476
No.54N ポケットホルダー LION (ライオン事務器) 57522476

ポケットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1冊注文コード57522476品番No.54N
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

両側ポケットで見積書やカタログの収容に適しています。見開きでA3サイズの書類を収容できます。

仕様両面ポケット式・名刺用スリット付(縦横兼用)材質ファイル用紙(再生紙)オフホワイトサイズA4判S型(見開きA3判)寸法(縦×横)(mm)310×226RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする