BP-20 パンチ LION (ライオン事務器) 57522494

 

BP-20 パンチ LION (ライオン事務器) 57522494
BP-20 パンチ LION (ライオン事務器) 57522494
BP-20 パンチ LION (ライオン事務器) 57522494
BP-20 パンチ LION (ライオン事務器) 57522494

パンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク(P)
内容量1台注文コード57522494品番BP-20
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

基本機能を重視したベーシックなパンチ。ホワイトデスクと相性が良い鮮やかなカラーリング。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引出しに収納する際などひっかからないので便利です。また、屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。

仕様センター割出しゲージ付(A3E~A6S)、ボタン式ハンドルロック付、A4用紙4穴対応(888表示)ピンク(P)質量(g)344穴径(Φmm)6奥行(mm)パンチ:9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×95穴数2穴穿孔能力(枚)最大20(PPC用紙)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。また、紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする