MB-160U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522607

 

MB-160U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522607
MB-160U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522607
MB-160U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522607
MB-160U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522607

マグネットバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
長さ(mm)160
内容量1本注文コード57522607品番MB-160U
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。

仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製長さ(mm)160ピンク寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16保持枚数A5判PPC用紙11枚程度グリーン購入法適合
注意
※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする