曜日別特売
MB-310U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522686

 

MB-310U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522686
MB-310U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522686
MB-310U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522686
MB-310U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522686

マグネットバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグレー
長さ(mm)310
内容量1本注文コード57522686品番MB-310U
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。

仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製長さ(mm)310ライトグレー寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16保持枚数A3判PPC用紙9枚程度グリーン購入法適合
注意
※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする