LION (ライオン事務器)
ステープラつづり針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1函(1000本)
注文コード
57522747
品番
No.23-15
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
1連:100本×10
適合機種
FS-120
幅(mm)
11.5
高さ(mm)
15
太さ(mm)
0.75
繰り返し・詰め替え
対応