L1332-99 A5 ルーズリーフ くすみカラーアソート マルマン 57523219

A5 ルーズリーフ くすみカラーアソート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード57523219品番L1332-99
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。
くすみカラーのペンが映える、くすみカラーのルーズリーフ
インク色を邪魔しない、白色の方眼を採用。
カラーごとに分類できる。
書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズA5質量(g)158枚数60枚穴数20穴寸法(縦×横)(mm)210×148用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線5mm方眼罫用紙色グレージュ、ライトグリーン、アイスグリーン、ブルーラベンダー、モーヴパープル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする