曜日別特売
CP-44V-WI ノートカバー A4判 コレクト 57523474

CP-44V-WI ノートカバー A4判 コレクト 57523474
CP-44V-WI ノートカバー A4判 コレクト 57523474

ノートカバー A4判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ワイン
内容量1冊注文コード57523474品番CP-44V-WI
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで

材質合成皮革・布帛ワインサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297(有効内寸)背幅(mm)18まで
注意
※背幅は、それぞれ規格正寸の表紙のものを入れた場合です。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする