コレクト
リングバインダ- KOVA B5 26穴
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
紺
黒
紺
茶
ワイン
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57523657
品番
F-700V-BL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている
仕様
紙寄せ2枚つき
材質
合成皮革・布帛
幅(mm)
218
色
紺
サイズ
A4
高さ(mm)
278
タイプ
タテ
種類
多穴
背幅(mm)
30
穴数
26
リング内径(Φmm)
20
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:約150
とじ具の種類
金属製(立ててこ式)
注意
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。