曜日別特売
N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736

商品画像

N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736
N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736
N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736
N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736
N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736
N2900-1 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523736

カスタマイズ オープンリングノート 表紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1枚注文コード57523736品番N2900-1
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

表紙をお好きな色にカスタマイズ

材質ポリプロピレンオフホワイト規格A5タテ型穴数24サイズ(mm)212×149生地厚(mm)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする