KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034

KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034
KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034
KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034
KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034
KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034
KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034
KE10M45 ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート 57524034

ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード57524034品番KE10M45
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

扱いやすく、気軽に使用できる大きさ
幅サイズを450mmにすることで、一般的な4人用テーブルで広げてもはみ出ることなくお子様も椅子に座ってじっくりとお絵描きや工作などを楽しんでいただくことができます。
画用紙なので水彩絵の具などの使用も可能です。
イベントなどのポスターや垂幕、共同創作などにもお使いいただけます。

幅(mm)450(特販)長さ(m)10(特販)無地坪量(g/m2)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする