曜日別特売
azu12r12 シートカバー 三菱ふそう Azur 57524838

商品装着イメージ

シートカバー 三菱ふそう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合グレードスタンダード/カスタム注文コード57524838品番azu12r12
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱ふそう適合車種キャンター(ブルーテック):FBA/FEA/FDA/FGA年式H28/05-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードスタンダード/カスタム
注意
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
※2019 / 05マイナーチェンジ後も適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする