曜日別特売
azu12r01 シートカバー 三菱ふそう Azur 57524960

商品装着イメージ

azu12r01 シートカバー 三菱ふそう Azur 57524960
azu12r01 シートカバー 三菱ふそう Azur 57524960

シートカバー 三菱ふそう

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57524960品番azu12r01
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱ふそう適合車種キャンター(ジェネレーション):FE7#/FG7#年式H14/01-H22/11適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードSA / DX / カスタム
注意
※ダブルキャブにも対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする