曜日別特売
azu13r04 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525048

商品装着イメージ

azu13r04 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525048
azu13r04 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525048

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57525048品番azu13r04
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル(ファイン):MK/PK/PW年式H5/03-H23/06適合シート形状ヘッド 一体型
注意
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
※(アームレスト有車は要穴開け加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする