曜日別特売
az10r06 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525364

商品装着イメージ

az10r06 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525364
az10r06 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525364

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57525364品番az10r06
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:MK系 LK系 PK系年式H29/08-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブフルキャブ/ショートキャブ/ワイドキャブ/標準キャブ
注意
※2シーター用、センターシートカバー無
※フルキャブ、ショートキャブ、ワイドキャブ、標準キャブ全部共通
※ビニールシートの場合は、シートカバー側のマジックテープが付かないため、
※別途マジックテープをご用意、シート側に貼り付けて取り付ける必要あり。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする