クボタ(Kubota)
ミラクルロータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
適合機種
TMS300・TMS30・TMA300・TMA350
TMS300・TMS30・TMA300・TMA350
TMS300・TMS30・TMA300・TMA350
TMA400・TMA4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57528304
品番
98612-03230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途
畑やハウス内などの深耕作業
適合機種
TMS300・TMS30・TMA300・TMA350
直径(Φcm)
爪回転:28
寸法(cm)
耕幅:72
本数
爪:左右各6本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません