クボタ(Kubota)
イエロースパイラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57528426
品番
98612-96340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよく、地中2~3cmの草の根を安定でカットします。
用途
草削り・除草作業
適合機種
TME10・TME15・TME20
刃数
6枚
直径(Φcm)
ロータ:25
幅(cm)
作業:45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません