- 生分解ポット 丸形 東海化成 57529887

生分解ポット 丸形

- 生分解ポット 丸形 東海化成 57529887
- 生分解ポット 丸形 東海化成 57529887

生分解ポット 丸形

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送44日以内出荷とは
内容量1ケース(2400個)
容量(mL)570
内容量1ケース(2400個)注文コード57529887品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

土の中のバクテリアにより水とCO2に分解する生分解性プラスチックを使用したポットです。

用途ポットのままで定植できる!土の中のバクテリアによりポットは水とCO2に完全分解!土壌ウィルスによる病害の抑制!容量(mL)570穴数カド穴4個×底1個寸法(cm)10.5高さ(cm)標準:9.0入数2400
関連資料:商品説明(0.09MB)
注意
※(注1)土壌条件によっては、生分解に遅延が生じることがあります。(注2)栽培期間によっては分解の形態も異なります。(注3)苗ごと植込む場合はしばらくの間、ポット内に充分なかん水をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする