曜日別特売

静電半長靴 AS311

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード57530876品番AS311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。
人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。
JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品

形状ハイカットサイズ(cm)23.5製法V式材質(甲被)牛革クロム機能静電JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする