サンコー[日用品]
ハーネス対応冷蔵ベストセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57531698
品番
RZFHTVSBKBT
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。バッテリー付セット。
付属品
10000mAhバッテリー×1
セット内容
セット品
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(M~XXL相当)
着丈(cm)
43
素材
本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%
身幅(cm)
3.8~8.4