KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935

前面

KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935
KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935
KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935
KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935
KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935
KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531935

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ8L
ブルー
内容量1着注文コード57531935品番KF90470
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

仕様胸ポケットマジックテープ仕様セット内容服のみブルーサイズ8L胸囲(cm)172肩幅(cm)66袖丈(cm)66着丈(cm)70素材本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする