曜日別特売
KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154

フロントデザイン

KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154
KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154
KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154
KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154
KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154
KF91400G 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G) サンエス 57532154

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
シルバー
内容量1着注文コード57532154品番KF91400G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン

セット内容服のみシルバーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62素材本体:コットンブロード(綿100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気を付けください。バッテリーは空調風神服用純正品をお使いください。
※ファン・バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする