サンエス
空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
8L
6L
8L
S
色
グレー
ネイビー
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57532294
品番
KF95990G
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
クイックフリーファスナー搭載 フルハーネス仕様のベストタイプ
セット内容
服のみ
色
グレー
サイズ
8L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
本体:ドビー(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック 両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気を付けください。バッテリーは空調風神服用純正品をお使いください。
※ファン・バッテリーは別売りです。