KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532346

前面

KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532346
KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532346

空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード57532346品番KF92412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト

セット内容服のみネイビーサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)128肩幅(cm)50着丈(cm)73素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする