曜日別特売
KF92422 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422) サンエス 57532845

前面

KF92422 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422) サンエス 57532845
KF92422 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422) サンエス 57532845

空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード57532845品番KF92422
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

サステナブルと快適品質を両立したエコベスト

セット内容服のみシルバーサイズ4Lエコマーク認定認定胸囲(cm)136着丈(cm)72裄丈(cm)52素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする