KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 57532940

前面

KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 57532940
KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 57532940

空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着サイズSアッシュデニム材質(ボタン)金属注文コード57532940品番KF92440
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容服のみアッシュデニムサイズS胸囲(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)65素材本体:デュスポポリエステル100%・チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする