曜日別特売
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098

フロントデザイン

KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533098

空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ8L
ネイビー
内容量1着注文コード57533098品番KF92112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
セット内容服のみネイビーサイズ8L胸囲(cm)172肩幅(cm)61着丈(cm)72素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする