曜日別特売
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125

フロントデザイン

KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 57533125

空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ8L
イエロー
内容量1着注文コード57533125品番KF92112
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890
セット内容服のみイエローサイズ8L胸囲(cm)172肩幅(cm)61着丈(cm)72素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする